CONDOR(山崎産業)
Gテーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×900×750
800×800×750
900×900×750
1500×900×750
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45236234
品番
TB-001L-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
屋外で使用できるガーデンテーブル。
パラソルを挿す穴付き。
仕様
組み立て式
材質
フレーム:アルミ、トップ:ポリスチレン
質量(kg)
19.5
径(Φmm)
(センターホール)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×900×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません