曜日別特売
- スタンドバネ バラ サギサカ(SAGISAKA) 45239296

スタンドバネ バラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
適合サイズ1本スタンド:20型~28型、両立スタンド:20型~28型
1本スタンド:20型~28型、両立スタンド:20型~28型
両立スタンド:16型・18型
内容量1本注文コード45239296品番-
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

自転車スタンド用取替えバネです。

シルバーサイズL適合サイズ1本スタンド:20型~28型、両立スタンド:20型~28型
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※スタンドバネ交換の際は、ケガにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする