曜日別特売
- ZF クローザーロードフェンダー Zefal 45239558

ZF クローザーロードフェンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45239558品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定番ロード用フェンダー〔Swan Road〕と〔Croozer Road〕の前後セット。〔Swan Road〕ロード用シートポスト取付けリアフェンダー。テクノポリマー樹脂製で軽量設計〔質量:約150g〕。取付けダイヤル部にはリアからの視認性を高めるリフレクターを装備。幅:約45mm。対応シートポスト径:(約)25~35mm。対応ホイールサイズ:700c、28インチ。〔Croozer Road〕ロード用ダウンチューブ取付けフロントフェンダー。テクノポリマー樹脂製で軽量設計〔質量:約60g〕。取付け簡単。幅:約50~70mm。対応フォーク、ステー径:約75mmまで。対応ホイールサイズ:700c、28インチ。

注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする