VT317E-3T-02F VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E) SMC 45241744

※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類G注文コード45241744品番VT317E-3T-02F
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類G管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする