曜日別特売
VV7110-02L-03USB-Q V Series(VV7110) SMC 45245113

V Series(VV7110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(02L) 1/4 (L側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート:(03U) 3/8 (U側)注文コード45245113品番VV7110-02L-03USB-Q
参考基準価格(税別)¥43,730販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの種類(-) Rcシール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(02L) 1/4 (L側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート:(03U) 3/8 (U側)CE-対応品(Q) CE対応品パイロットエキゾースト(-) 集中排気サイレンサ(SB) 有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする