3051Ⅱ-3 長寿命中圧三段当たりLPG用火口 日酸TANAKA 45245264

長寿命中圧三段当たりLPG用火口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
切断板厚(mm)32~40
内容量1個注文コード45245264品番3051Ⅱ-3
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。
メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。

適合ガスLPG切断板厚(mm)32~40ガス消費量(L/h)切断酸素:5100/予熱酸素:1300/LPG:350(nor)切断速度(mm/min)400~350酸素圧力(MPa)0.35圧力(MPa)LPG:0.03
注意
※切断速度は被切断材やその他条件により異なる場合が御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする