M18 FDGRB-0X0 JP M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール 45245438

 

M18 FDGRB-0X0 JP M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール 45245438
M18 FDGRB-0X0 JP M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール 45245438
M18 FDGRB-0X0 JP M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール 45245438
M18 FDGRB-0X0 JP M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール 45245438

M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード45245438品番M18 FDGRB-0X0 JP
販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能
コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー
回転数(無負荷時):27,000 min-1
RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能
先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能
スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換
スライド式電源スイッチ

付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする