日東工業
ローリーアース盤
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
適合キャビネット
SO12-23A
OAS12-23
SO12-23A
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45247553
品番
ETR-SON
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
縦(mm)
300
横(mm)
200
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類
標準分電盤
端子
M6ねじ×1コ
外形寸法縦(mm)
320
適合キャビネット
SO12-23A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500