曜日別特売
CN-2024B キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント 45248107

キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個メーカーニッサン、イスズ主な適合車種NV350キャラバン、グロリア、GT-R、シーマ、スカイライン(36V)、スカイライン(V37)、スライラインクーペ、スカイラインクロスオーバー、セドリック、フーガ、プレジデント、モコ注文コード45248107品番CN-2024B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。

用途
車内の快適、空気の安心
主な適合純正品番B7277-1CA0A・27277-AR025・27277-EG025・AY684-NS001・1N03-61-148・AY684-NS001-02メーカーニッサン、イスズ他社参考品番(MICRO)-他社参考品番(ユニオン)-主な適合車種NV350キャラバン、グロリア、GT-R、シーマ、スカイライン(36V)、スカイライン(V37)、スライラインクーペ、スカイラインクロスオーバー、セドリック、フーガ、プレジデント、モコ
注意
※適合のご確認お願い致します。※取付け後、1年間または15000kmを目安に交換することをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: フィットGR3に使用

隙間なくピッタリ収まりました。
ただ、通常エアーフロー表記面を正面に取り付けますが、
コレは側面に向けないとピッタリ治らなかったので
説明有れば良かったと思います。

2025-12-25
用途: 定期メンテナンス
製造業

至って普通、何も問題無し、使用感は特に違和感も無し・・・

対象商品 : 54579535
2023-04-25
用途: 自分車両用

サイズも作りも問題なくフィットし満足できフイルター。

対象商品 : 54579027
2022-11-02
用途: スバルインプレッサ(GT3)のメンテナンス
製造業

スバルインプレッサの点検時に、ディーラーから汚れているとの指摘があり、交換のため購入。ディーラーで交換するより1/3のコストで交換出来ますし、作業も簡単です。純正対応品ですので、問題なく交換出来ます。

対象商品 : 54579447
2022-05-04
用途: エアコンフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

東洋エレメント様の商品がコスパ良く入手できるのでとてもありがたいです。お客様の前で交換する際、箱が結構潰れていて中を開けると中身も少し潰れてて違うのに交換した経緯もあります。その際お客様が引きつる顔に・・・そして長期の在庫かな?って言われてしまいました。数日前に入荷した事は伝え違う商品と交換。それ以降弊社でも到着後潰れている物は手で修復してます。潰れると袋に入ってないので注意して取り扱いをして頂けると嬉しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 54579413
2022-02-23
用途: 風量が少ないと思ったので交換です。
電気・ガス・熱供給・水道業

JB23Wに使用しました。最近、風量が少ないと思いブロアモーターを
疑いましたが、フィルターを確認してみると砂埃で詰まっていました。
交換後は、風量も復活して快適になりました。

対象商品 : 54579027
2022-01-30
用途: 純正パーツからの交換時
その他業種

整備工場より車検の際、交換を勧められたが金額が工賃も含め高かったため購入した。純正品と性能的に何ら変わらなく使用できておりとてもよかった。

対象商品 : 54578993
2021-10-27
用途: 自動車メンテ

何の問題もなく 取付説明書があって助かりました。
説明書の絵柄を見ながら 取付ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする