DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125

DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125
DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125
DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125
DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125
DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125
DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125
DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125
DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125
DQL-H1021-BK LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応 ゼピール 45248125

LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード45248125品番DQL-H1021-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)
充電しながらスマホ操作できるスタンド付。
3段階調光、3段階調色機能。
フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。

用途テレワーク、勉強時におすすめブラック消費電力(W)18電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約0.6電源コード(m)1.5色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530照度(Lx)強光:30cm直下 約1700光束(Lm)330アームフレキシブルアーム電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする