代表画像
Panasonic(パナソニック)
LED電球E17下方向パルック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全光束(Lm)
320
320
760
定格消費電力(W)
2.9
2.9
7.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45249796
品番
LDA3LHE17S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
67
質量(g)
33
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
2.9
全光束(Lm)
320
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.054
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED