LDA7LHE17S6 LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 45249814

代表画像

LED電球E17下方向パルック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)760
定格消費電力(W)7.1
内容量1個注文コード45249814品番LDA7LHE17S6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
長さ(mm)78質量(g)68周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.123光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする