曜日別特売
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250444

 

2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250444
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250444
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250444
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250444
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250444

C.ZONE カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クロ
ウエスト(cm)89
適合寸法(cm)84~89
サイズLL
内容量1本注文コード45250444品番2536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400

2WAYストレッチで動きやすい
バイオペットリサイクル素材
スタイリッシュな配色デザイン
制電除去テープで静電気の起きにくい仕様
ウエストストレッチで快適な履き心地。
ヒザダーツで曲げやすい。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇Dカンループ付き。(カラビナは付属していません。)
右脇カーゴポケット反射材付き。
両脇カーゴポケットファスナー付き。
右 後ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。
後ろポケットが脇寄りでモノが入れやすい。

種別カーゴパンツクロサイズLLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)89機能ストレッチ/制電除去生地エコ2WAYストレッチ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂適合寸法(cm)84~89エコマーク認定番号22 103 016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする