XE98106 空調服(R)ベスト ジーベック 45252639

 

XE98106 空調服(R)ベスト ジーベック 45252639
XE98106 空調服(R)ベスト ジーベック 45252639
XE98106 空調服(R)ベスト ジーベック 45252639
XE98106 空調服(R)ベスト ジーベック 45252639
XE98106 空調服(R)ベスト ジーベック 45252639
XE98106 空調服(R)ベスト ジーベック 45252639

空調服(R)ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
シルバーグレー
内容量1着注文コード45252639品番XE98106
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

遮熱コーティング フルハーネス対応
炎天下で長時間作業される方にオススメ‼
未加工品に比べ、マイナス5℃の遮熱効果を発揮します。
両脇ファスナーポケット。
調整ヒモで空気の抜けを調整。
サイドファン仕様。
左内側バッテリーポケット。
左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
ファン落下防止メッシュ。
両胸フックかけDカン付き。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

セット内容服のみシルバーグレーサイズ4L胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52着丈(cm)73裾廻り(cm)97/最大:131生地遮熱コーティングタフタ材質(ファスナー)樹脂
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※より安全にご使用いただくために、空調服(R)の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてお使いください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※この商品は従来の空調服(R)よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される場合はロングケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする