SMC
V Series(VXP2142)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
45252908
品番
VXP2142Q-04-1G
参考基準価格(税別)
¥31,520
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油