ZH15DSA-08-03-10N Z Series(ZH15) SMC 45253452

Z Series(ZH15)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個到達真空圧力-90kPa付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし注文コード45253452品番ZH15DSA-08-03-10N
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし接続口径Φ8×Rc3/8×Φ10SUP・ポート接続口径Φ8ワンタッチ管継手到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaEXH・ポートΦ10ワンタッチ管継手ボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5VAC・ポート接続口径Rc3/8めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする