曜日別特売
HSM-BK さすまた 護身用 日東 45254188

HSM-BK さすまた 護身用 日東 45254188
HSM-BK さすまた 護身用 日東 45254188
HSM-BK さすまた 護身用 日東 45254188
HSM-BK さすまた 護身用 日東 45254188
HSM-BK さすまた 護身用 日東 45254188
HSM-BK さすまた 護身用 日東 45254188
HSM-BK さすまた 護身用 日東 45254188

さすまた 護身用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1本注文コード45254188品番HSM-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。

用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル材質スチール(粉体塗装)ブラック寸法(cm)(本体)約186×46×3、(ライト装着時)186×46×11.2、(ライト)約14.2×2.3×2.8電池14500リチウム電池(500mAh)バッテリー容量(Ah)0.5充電方式USB充電明るさ(Lm)1000(先端ライト)、500(横ライト)明るさ5段階:先端ライト(強)/先端ライト(弱)/横ライト(強)/横ライト(赤点灯)/横ライト(赤点滅)連続点灯時間(時間)2~3
注意
※必ず組み立てた状態で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15412025
2023-12-25
用途: 店舗内防犯対策品

商品の納期に当初からするとだいぶん日数を要しましたが無事商品到着して満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする