YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224

YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224
YBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン YAMAZEN(山善) 45254224

防災セット(災害対策30点セット)&USB充電式LEDランタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード45254224品番YBG30R+DBZ001BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「防災用品30点&USB充電式LEDランタン」のお得なセット。
【USB充電式LEDランタン】
スイッチノブを時計回りにまわすとLEDが点灯。明るさの調整が可能(はじめは中央部のLEDが点灯し、さらに回していくと上部のLEDが点灯します)。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。避難セット/地震/災害/リュック/バッグ/バック/非常用持ち出し袋/非常持ち出し袋/災害対策/地震対策/非常用バッグ/防災用バッグ/給水バッグ/非常用給水バッグ/給水タンク/水缶/ウォータータンク/給水袋/災害対策/防災用品/簡易トイレ/非常用トイレ/女性/男性/一人用/1人用/避難グッズ/最低限/トイレセット内容(防災バッグ30点)リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ(LEDランタン)ブラック人数1人充電入力電源(V)5充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)(LEDランタン)最大230使用時間(時間)6-24防水性IPX4最大電力(W)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45254224YBG30R+DBZ001BK18794004YBG-30RYBG30R+DBZ001BK 防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ YAMAZEN(山善) 18794004防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグYAMAZEN(山善)1セット
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする