曜日別特売
NS811黒/レッド プロスニーカー NS811 シモン 45254947

NS811黒/レッド プロスニーカー NS811 シモン 45254947
NS811黒/レッド プロスニーカー NS811 シモン 45254947

プロスニーカー NS811

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
黒/レッド
内容量1足注文コード45254947品番NS811黒/レッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

思うがままにコントロール。優れた耐滑性と理想のクッション性。
歩きやすくて滑りにくい。フットワークに応える快適な耐滑性。
歩行時の安定性。しっかりとかかとをホールドするスタビライザー。
理想のクッション性。硬度の異なる2種類のEVAを採用。

サイズ(cm)26標準質量(g/片足)360(26cm)黒/レッド足幅3E仕様耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性トラスコ品番837-0216形状ローカット規格JSAA 規格 A種認定品材質(アッパー)PU+ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム底材質(先芯)鋼製メーカー商品コード2313130材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 作業靴として

作業靴として使っています。
幅広3Eですが当方足の形悪いため。もう少し広い4Eとか
極端な話5Eもあると最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 48640768
2025-03-19
用途: 機器設置配線作業
製造業

安定のシモン製。他メーカーも使うけど、結局コレのリピートにもどります。自分の足の形に合っているかと。カラバリが増えたらもっといいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 48640777
2024-05-21
用途: 現場作業用
摂津機電株式会社

ビニール感がすごく、あまり長持ちしそうにない。もう少し安くても良い様な感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 45254938
2023-04-25
用途: クルマのメンテナンス他、外での作業全般で使用

裏のソールが滑り防止、履き心地ともに良い感触です。

対象商品 : 48640768
2022-01-24
用途: 現場作業時
広田組

少し重いですが、Simon製もあり疲れは少ないです。

対象商品 : 45254965
2020-03-11
用途: 工場勤務での安全対策
製造業

店の売値よりこちらの方が、お値打ちだったので
こちらで購入しました

対象商品 : 45254938
2019-05-08
用途: 建設現場(溶接)
株式会社茨城メタルアーク建設業・工事業

金額的に鑑みれば良い商品だと思います。
使いはじめたばかりなので、あとは今後の耐久性が気になるところです。

対象商品 : 45254956
2017-11-18
用途: 印刷工場オペレーター
製造業

履き心地などの評判は上場ですが、納期をもっと短縮して欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする