曜日別特売
NS818黒/ブルー プロスニーカー NS818 シモン 45255008

NS818黒/ブルー プロスニーカー NS818 シモン 45255008
NS818黒/ブルー プロスニーカー NS818 シモン 45255008

プロスニーカー NS818

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード45255008品番NS818黒/ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

思うがままにコントロール。優れた耐滑性と理想のクッション性。
歩きやすくて滑りにくい。フットワークに応える快適な耐滑性。
歩行時の安定性。しっかりとかかとをホールドするスタビライザー。
理想のクッション性。硬度の異なる2種類のEVAを採用。

サイズ(cm)24.5標準質量(g/片足)365(26cm)黒/ブルー足幅3E仕様耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性トラスコ品番837-0231形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 A種認定品材質(アッパー)PU+ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム底材質(先芯)鋼製メーカー商品コード2313150材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45255062
2017-12-08
用途: 電気点検

履きやすくとてもかっこよかった!
クッション性能も満足

対象商品 : 45255026
2018-01-21
用途: 作業時に使用

値段の割に先端部の中敷きが薄い。ホールド感が少ないので1000円程度の中敷きを別途購入しました。
高くつきました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする