曜日別特売
M11SD 精密ドライバー セット 11本 モノタロウ 45255717

M11SD 精密ドライバー セット 11本 モノタロウ 45255717
M11SD 精密ドライバー セット 11本 モノタロウ 45255717
モノタロウ

精密ドライバー セット 11本

(37件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(11本)注文コード45255717品番M11SD
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用にセット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1/(-):1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45255717
2026-03-05
用途: 時計の電池交換等

プラスもマイナスも極小サイズから始まり、11本もたっぷりあるので、精密な作業は、これ一つでたりるので、非常にありがたいです。

2025-11-21
用途: 腕時計の調整等
株式会社色川工務店建設業・工事業

腕時計の調整や車のキーの電池交換等で使用しております。
廉価なのに多くの種類の精密ドライバーがセットされており
大変便利です。

対象商品 : 45255717
2024-07-02
用途: 手元において各種の修理作業に使用
教育・研究機関

ドライバーについては頑丈で大変に満足している。安物ですぐに壊れるのと比較しても、強度もあって安心して使える。ただし、ケースの方、特にドライバーを支えている青いプラスチックは弱く、すぐに曲がってしまう。なにかもっと良いドライバーの保持方法があればいいのにと思う。

対象商品 : 45255717
2024-04-11
用途: ドライバー
日鉄住金マイクロメタル株式会社

本数多くて使い勝手がいい。しっかりしたケースに入っていて保管しやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 45255717
2024-03-22
用途: 機械のメンテナンス
有限会社ワールドホイールサービス

まあまあの強度で何とか使える程度。使い捨て程度にちょうどいい

対象商品 : 45255717
2023-12-11
用途: 精密ドライバーを使うとき

プラスマイナスこんだけそろっていれば大丈夫だろと思い6本くらいのセットは持っているが買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 45255717
2023-11-14
用途: 機械整備
教育・研究機関

小ねじ用のドライバーは先端が曲がりやすいので,予備用として持っているのも良いと思います.

1が参考にしています
対象商品 : 45255717
2023-06-07
用途: 一般作業全般
教育・研究機関

オーソドックスな精密ドライバーで、一般的に使用頻度のない特殊形状が含まれていないのが良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする