カトウ工機
マジックチャック本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク
MT5
MT2
MT5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45279098
品番
GM5X4
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
シャンク
MT5
適合
【対応MA型】4MA412 4MA1022 4MA2035
型式
GM5×4
番号
【共通】No4
本体質量(kg)
2.59
寸法L3(mm)
95.5
寸法C4(mm)
75
寸法C5(mm)
94
寸法H5(mm)
108