曜日別特売

ARコレット隙間スルー ESS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タップサイズ(ユニファイネジ)U1/2専用スパナFK7注文コード45280498品番AR32-GH-C U1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400

ER/AR型テーパコレットシリーズ
スキマスルータイプです。

タップサイズ(ユニファイネジ)U1/2軸径d1(Φmm)タップ:9角幅K(mm)7寸法H4(mm)40寸法D2(mm)33寸法H5(mm)30専用スパナFK7
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする