ボーテック ガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)5.5全長(mm)320注文コード45281873品番5.5X320
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径D(Φmm)5.5材質超硬全長(mm)320ドライバー径d1(Φmm)16ドライバー長l1(mm)48最大加工深さA(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする