ボーテック ガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)9全長(mm)340注文コード45283578品番9.0X340
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
刃径D(Φmm)9材質超硬全長(mm)340ドライバー径d1(Φmm)20ドライバー長l1(mm)50最大加工深さ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする