ムラキ
ボーテック ガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
16.5
全長(mm)
550
注文コード
45283605
品番
16.5X550
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
16.5
材質
超硬
全長(mm)
550
ドライバー径d1(Φmm)
25
ドライバー長l1(mm)
56
最大加工深さA(mm)
410