ムラキ
ボーテック ガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
6
全長(mm)
250
注文コード
45283876
品番
6.0X250
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
250
ドライバー径d1(Φmm)
20
ドライバー長l1(mm)
50
最大加工深さ(mm)
150