ボーテック ガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)7全長(mm)390注文コード45286107品番7.0X390
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
刃径D(Φmm)7材質超硬全長(mm)390ドライバー径d1(Φmm)20ドライバー長l1(mm)50最大加工深さA(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする