ボーテック ガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)14.5全長(mm)400注文コード45287087品番14.5X400
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃径D(Φmm)14.5材質超硬全長(mm)400ドライバー径d1(Φmm)25ドライバー長l1(mm)56最大加工深さ(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする