LM-T10 システムトレーA6 吉川国工業所 45290527

システムトレーA6

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(120個)
タイプ20分割
内容量1セット(120個)注文コード45290527品番LM-T10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。
角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。
机の引出し内の区分けにも便利。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×154×30材質スチロール樹脂質量(g)90タイプ20分割
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966454
2022-03-22
用途: 飲み薬の保管用
製造業

毎日、朝昼晩と大量の薬を飲まなければいけない家族の薬の管理に購入しました。朝7種類・昼2種類・夜3種類を小袋に入れてポケットが6個あるので計2日分が入れられて暇なときに作って?おけば飲み忘れも減って良かったです。

対象商品 : 73966445
2022-02-18
用途: 印鑑立て

印鑑を立てて収納したかったが思った以上に浅く安定しませんでした。商品はしっかりしていて丈夫そうでした。

対象商品 : 73966445
2020-05-13
用途: 小物の整理に
不動産業

とても良いです。たくさんスタッキングできます。A6サイズなのでA4サイズの収納に複数をピッタリ収納することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする