W107 ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン 45292225

W107 ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン 45292225
W107 ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン 45292225
W107 ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン 45292225

ワンタッチ サイディング用補修材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(200mL)注文コード45292225品番W107
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

手絞りできるワンタッチ式!
仕上げヘラ付き
高密着、水性・油性塗料が塗れる
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。

用途
窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。
床面に使用しないで下さい。
絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※体調が悪い時や、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
※汚れても支障がない服装で作業して下さい。
※使用する基材(フッ素樹脂コート、シリコン樹脂コート、光触媒コートされたサイディングなど)によっては、密着しにくいことがあります。
※あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
※作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、24時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
※下地が湿っていたり、濡れている状態で使用しないで下さい。
※硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。
※必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。
※また、施工後24時間は水がかからないようにして下さい。
※気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。
※充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。
※その場合は、もう一度充てんして下さい。
※ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。
※その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。
※使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
※本品を落下させると本体に穴があくことがありますので、取扱いに注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする