W109 ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン 45292234

W109 ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン 45292234
W109 ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン 45292234
W109 ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン 45292234

ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1本(200mL)注文コード45292234品番W109
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。
細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。

用途
屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。
床面に使用しないでください。
絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
※汚れても支障がない服装で作業をして下さい。
※使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。
※あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
※作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
※下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。
※硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。
※必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。
※また、施工後30時間以内は水がかからないようにして下さい。
※気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。
※充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。
※その場合はもう一度充てんして下さい。
※ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。
※その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。
※使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
※本品を落下させると本体に穴があくことがあるので、取扱いに注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 壁面補修
蓼科美装サービス業

使い勝手が非常に良かったので、これを購入後10個入りを追加で注文した。梱包を開けるとビニール袋が真っ白に。送られてくるときはノズルは別になっていて差し込み型のキャップがあるだけなので、恐らく配送の時に衝撃でキャップが飛び漏れていたのだと思う。なので10個中2つは使い物にならなかったし、他の物も液まみれだった。この商品を発送するときには衝撃不可で発送しないと同様の事案がまた出ると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする