曜日別特売

PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード45294803品番PNP10-20C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥199,000
縦(mm)1300横(mm)500深さ(mm)160色(マンセル値)クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B分岐回路数20種類標準分電盤適合キャビネットB16-513C予備スペース0主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量NBE103J3P100A分岐ブレーカ容量MCB3P30A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45294803PNP10-20C26121437PNP10-20JCPNP10-20C アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121437アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする