曜日別特売
LBSU-1202-A6 男女兼用半袖ブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45294867

男女兼用半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード45294867品番LBSU-1202-A6
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

後ろウエスト部分にダーツを2本とった少し細身のシルエットの男女兼用の半そでシャツ
絹のような高級感のあるポリエステル糸を使用した素材は、自然な光沢を放ちます
シワになりにくいのもポイントです

白系サイズ3L素材シルック・ストライプ(ポリエステル93%・綿7%)性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする