曜日別特売
LBSU-1301-J1 男女兼用半袖シャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45295278

男女兼用半袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード45295278品番LBSU-1301-J1
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

脇と袖にパーツを1枚加え、腕の上げ下ろしがラクチン!シャツの着崩れも防げます
織り方の工夫で一般的なシャツよりも通気性があるのが高ポイントです
脇下マチ部分には抗菌・防臭効果のある生地「ミューファン(R)」を使用
汗をかいてもニオイが気にならず、安心です

ラベンダーサイズ3L素材テクノ・シャンブレー(ポリエステル92%・綿8%)性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする