サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
男女兼用ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
MS
M
L
LL
3L
4L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45296109
品番
LVEU-1506-E6
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅広い世代に受け入れられやすい、トラッドなイメージのストライプ柄
跳ね上がった襟が特徴のベストは、胸元に入ったシルバーパイピングが上質な装いをプラスします
色
ワイン系
サイズ
LL
素材
(柄)トラッド・ストライプ柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~MSサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。