サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
スカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
13
5
7
9
11
13
15
17
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45296179
品番
LSKL-1507-E6
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シックなストライプ柄とふんわり広がるスカートの印象が絶妙にマッチ
バックにリボンが付いているからベストを脱いでも女性らしさを演出できます
前ファスナーで着脱がラクチンなのも嬉しいポイントです
色
ワイン系
サイズ
13
素材
トラッド・ストライプ(ポリエステル100%)
性別
女性用