サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
男女兼用長袖シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45297396
品番
LBLU-1707-K5
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
方眼紙のような細かいチェック柄のシャツ
台襟と前立のワイン色の配色で、ノータイでも襟元にネクタイ風のアクセントになります
色
ネイビー×白
サイズ
3L
素材
グラフチェック(ポリエステル80%・綿20%)
性別
男女兼用