50mX100mm テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302384

 

50mX100mm テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302384
50mX100mm テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302384
50mX100mm テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302384
50mX100mm テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302384
50mX100mm テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302384

テープ型捕虫トラップ むしゴロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻
透明
内容量1巻注文コード45302384品番50mX100mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

虫を長尺テープで広範囲に捕獲。
特殊粘着層で微小虫から大型の虫まで捕獲。
虫の発生源侵入経路を特定。
床や壁に粘着汚染なく、簡単に設置。
無毒無臭で安心、安全。また忌避剤殺虫剤等不使用。
Clean Room内でも使用可能。
飛翔虫も効率的に捕獲。

用途歩行虫・飛翔虫防虫対策透明テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50テープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
関連資料:チラシ(1.76MB)取扱説明書:取扱説明書(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする