20mX340mm(6巻/ケース) テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302418

 

20mX340mm(6巻/ケース) テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302418
20mX340mm(6巻/ケース) テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302418
20mX340mm(6巻/ケース) テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302418
20mX340mm(6巻/ケース) テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302418
20mX340mm(6巻/ケース) テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE 45302418

テープ型捕虫トラップ むしゴロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
透明(※固定面粘着層セパレーター:青色)
内容量1箱(6巻)注文コード45302418品番20mX340mm(6巻/ケース)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000

虫を長尺テープで広範囲に捕獲。
特殊粘着層で微小虫から大型の虫まで捕獲。
虫の発生源侵入経路を特定。
床や壁に粘着汚染なく、簡単に設置。
無毒無臭で安心、安全。また忌避剤殺虫剤等不使用。
Clean Room内でも使用可能。
飛翔虫も効率的に捕獲。

用途歩行虫・飛翔虫防虫対策透明(※固定面粘着層セパレーター:青色)テープ幅(mm)340テープ長さ(m)20テープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
関連資料:チラシ(1.76MB)取扱説明書:取扱説明書(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする