iHelp
ステンコーキングヘラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ヘラサイズ(mm)
12
6
10
12
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45302488
品番
ICH-02N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途
パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。
材質
ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
形状
パレットナイフ
ヘラサイズ(mm)
12