曜日別特売
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014

CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014
CHCG10-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303014

Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード45303014品番CHCG10-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

機器に合わせてL型⇔U型に変形できるケーブル。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。Certified Hi-Speed USB正規認証品。

用途Type-C用ケーブル。スマートフォン/スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPEホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-CインターフェイスUSB-A⇔USB-Type-Cケーブル種類フラット適合用途充電/データ転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする