曜日別特売
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030

CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030
CHCG20-WT Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 TOPLAND 45303030

Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード45303030品番CHCG20-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

機器に合わせてL型⇔U型に変形できるケーブル。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。Certified Hi-Speed USB正規認証品。

用途Type-C用ケーブル。スマートフォン/スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPEホワイト質量(g)30ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-CインターフェイスUSB-A⇔USB-Type-Cケーブル種類フラット適合用途充電/データ転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする