A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026

A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026
A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026
A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026
A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026
A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026
A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026
A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026
A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C) エフケイシステム 45305026

定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット
ホワイト
内容量1セット注文コード45305026品番A-860SU(W)_TYPE-C/HOL-860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

A-860SU Type-Cケーブル
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能

仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上材質(筐体)ABSプラスチックホワイト質量(g)約250 (ケーブルを含む)ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)光源illumination: 6500K LEDインターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)使用環境温度(℃)0~50入力電源DC5V±5%電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応商品タイプ定置式読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50読取方式CCD最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする