曜日別特売
MGT-K(B) 磁短用カラビナ SK(新潟精機) 45312480

MGT-K(B) 磁短用カラビナ SK(新潟精機) 45312480
MGT-K(B) 磁短用カラビナ SK(新潟精機) 45312480

磁短用カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード45312480品番MGT-K(B)
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。
磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。
カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。

用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60ブルー材質(本体)アルミ質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする