※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ストレートスタッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
ねじ寸法M
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
寸法M(mm)
3
3
4
5
6
8
10
寸法L(mm)
6
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
全120種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
45313164
品番
B-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
鉄(SS)
寸法M(mm)
3
質量(g)
0.2
寸法L(mm)
6
ねじ寸法M
M3
表面処理
銅めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応