曜日別特売
B-310 ストレートスタッド ホシモト 45313189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-310 ストレートスタッド ホシモト 45313189
B-310 ストレートスタッド ホシモト 45313189

ストレートスタッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ねじ寸法MM3
寸法M(mm)3
寸法L(mm)10
内容量1袋(10個)注文コード45313189品番B-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質鉄(SS)寸法M(mm)3質量(g)0.4寸法L(mm)10ねじ寸法MM3表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする