B-540 ストレートスタッド ホシモト 45313487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-540 ストレートスタッド ホシモト 45313487
B-540 ストレートスタッド ホシモト 45313487

ストレートスタッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ねじ寸法MM5
寸法M(mm)5
寸法L(mm)40
内容量1袋(10個)注文コード45313487品番B-540
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質鉄(SS)寸法M(mm)5質量(g)4.8寸法L(mm)40ねじ寸法MM5表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする