曜日別特売
SB-540 SUS製スタッドビス ホシモト 45314056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-540 SUS製スタッドビス ホシモト 45314056
SB-540 SUS製スタッドビス ホシモト 45314056

SUS製スタッドビス

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ねじ寸法MM5
寸法M(mm)5
寸法L(mm)40
内容量1袋(10個)注文コード45314056品番SB-540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
材質ステンレス(SUS304)寸法M(mm)5質量(g)4.6寸法L(mm)40ねじ寸法MM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89204464
2021-06-01
用途: アルミフレームTナットに
卸売・小売業

頭が無いボルトとして使用し、アルミフレームのTナットに裏から入れました。
アルミフレームのT溝に干渉なくボルトを立てることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする