※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
SUS製スタッドビス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ寸法M
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
寸法M(mm)
6
3
4
5
6
8
10
寸法L(mm)
12
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
全108種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
45314099
品番
SB-612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法M(mm)
6
質量(g)
2
寸法L(mm)
12
ねじ寸法M
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応